ブリーダーラバーキャップ 4個入り イエロー

ブリーダーラバーキャップ 4個入り イエロー - DAYTONA(デイトナ)ブリーダーラバーキャップ 4個入り イエロー - DAYTONA(デイトナ)ブリーダーラバーキャップ 4個入り イエロー - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
●内径Φ5mm、Φ7mmリング付。 ●4個入り

イエロー内径(Φmm)5内容量1個
注意
※ 汎用品です。寸法を確認のうえご使用ください。
※ 汎用性の高い商品ですが、取付けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 紫外線の影響により色飛び・ヒビ割れが発生する恐れがあります。十分ご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090413292986
370
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50904132
2024-04-26
用途: もう少し大きく

カラー展開が多いのはいいのだが、被せるキャップ側の大きさが少し小さい。

2021-06-09
用途: 最悪の品質
自動車・二輪車・自転車関連業

取付て半年くらいでゴムが劣化しました。
オススメしません。

2017-07-09
用途: ブリーダーボルトのキャップ
建設業・工事業

最悪。
最悪中の最悪。
ゴム製品は劣化してゆくものではあるが、
車庫で保管しているバイクに取り付け。
2ヶ月後にはヒビが入り、
触るとボロボロになった。
その間、一度も走行していない。
雨ざらし日ざらしにもしていない。
このような粗悪品が日本で売られている事に
腹が立つ!
しかも掴んで手を握ると隠れてしまう大きさなのにでかい箱で送ってきた。
ちゃんとした物を売ってもらわないと困ります。
こちらのブリーダーキャップ。
色違いもだし
多分このメーカー全てのものと思いますが買ってはいけないものです。
絶対に買わないように気をつけてください。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする