曜日別特売

エアロナックルバイザー&ウインドシールド SS 車種別セットGROM

エアロナックルバイザー&ウインドシールド SS 車種別セットGROM - DAYTONA(デイトナ)

スポーティーなエアロフォルムのナックルバイザーとウインドシールドのセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバー(Φ22.2、長さ58mm)付属。

仕様
●ウインドシールド
素材:ポリカーボネート(ハードコード仕様/厚さ3mm/スモーク)
●ナックルバイザー
素材:ポリカーボネート(厚さ2mm/スモーク)
サイズ寸法(H370mm×W355mm)内容量1個
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090545394165
23,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする