LEDポーチライト FreePaお出迎え
消費電力(W)7.1
光色電球色
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、NaPiOn・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付
種別壁直付型、密閉型、防雨型、段調光省エネ型
材質本体・枠/プラスチック、カバー/アクリル
幅(mm)213
質量(kg)0.7
高さ(mm)213
電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
内容量1台
注意
※調光操作不可