11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
超高速規格802.11ac1733+800Mbps(理論値)に対応した無線LANルーターです。有線もGigabit対応の為、高速光回線(ギガ)サービスを最大限に利用可能です。柔軟なペアレンタル機能搭載、U-NEXTが31日間無料使用可能な、家族で使えるルーターです。
仕様搭載モード:アクセスポイントモード、ルーターモード、子機モード、中継器モード、AutoMDI/MDI-X:対応
付属品無線LANルーター 1台、スタンド 1個、ACアダプター 1個、LANケーブル 1本、CD-ROM 1枚、各種マニュアル 3枚、設定情報シート 1枚、イカロスライセンスシート 1枚、U-NEXTカタログ 1枚
色黒
質量(g)約230(本体のみ)
規格(無線LAN)IEEE 802.11ac、IEEE802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、(有線LAN)IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
消費電力(W)12
対応OSWindows(XP SP3以降、Vista SP2以降、7 SP1以降、8、8.1、10)、Mac OS X(10.5、6、7、8、9、10)、Android 2.3以降、iOS 7.0以降
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×130×182.5(スタンド含まず)
保証期間1年間
コネクタ(電源)DCジャック
端子RJ-45型8極×1ポート
アンテナ内蔵アンテナ 8本(5GHz帯:送受信×4 本、2.4GHz帯:送受信×4本)
セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)、MACアドレスフィルタリング
オートネゴシエーション対応
プロトコルTCP/IP(IPv4)
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11g : OFDM方式、IEEE802.11b : DS-SS方式、IEEE802.11a : OFDM方式
周波数(GHz)2.4(2400~2484MHz)、5(5150~5725MHz)
伝送速度IEEE802.11ac : 最大1733Mbps、IEEE802.11n : 最大800Mbps、IEEE802.11g : 最大54Mbps、IEEE802.11b : 最大11Mbps、IEEE802.11a : 最大54Mbps
LAN設定DHCPサーバー、固定IPアドレス
WAN設定DHCP、固定IP、PPPoE
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
内容量1台
無線/有線LANルーター の新着商品

