コードレスジグソー
高性能モーターにより1充電あたりの作業量アップ。
ブレード交換ツールレス。
便利な電池残量表示付。
付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、電池カバー
質量(kg)2.3
タイプBSL1460×1個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付
傾斜切断(°)左右0~45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)厚さ24×幅330(ラワン材):約204カット(6.0Ah)、約102カット(3.0Ah)
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
充電時間(分)約30
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50953333 | CJ14DSL(LYPK) | 54839200 | CJ18DA XPZ |
![]() |
18V コードレクジグソー | HiKOKI(旧:日立工機) | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |