ロータリーバンドソー
ヘッド回転方式塞翁。
斜め切断方式で高能率。
油圧バイス方式採用。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.5~0.83[30~50](50Hz)/0.6~1[36~60](60Hz)
切断角度0°、16.7°、21.8°、45°
切断能力(mm)H鋼[0°]400×200、[16.7°]350×200、[21.8°]325×200、[45°]200×300
切断能力(mm)パイプ[0°])Φ320、[16.7°]Φ320、[21.8°]Φ300、[45°]Φ220
切断能力(mm)パイプ角[0°]300×300、[16.7°]300×300、[21.8°]300×300、[45°]200×300
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ150、[16.7°]Φ140、[21.8°]Φ140、[45°]Φ100
電源(V)三相200
電流(A)(50/60Hz)6.8/6.4
コード長さ(m)4心・5
バイス方式油圧バイス(0~45°可能)
質量(kg)700
付属品帯のこNo.9(6~10山本体装着)、ボックススパナ(24mm)、メガネレンチ(17×19mm)、4極プラグ、カバープレート(B)(C)、専用切削液(1L)、ダストボックス、六角棒スパナ(5mm)、工具箱、油さし(120mL)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。