自動かんな盤

自動かんな盤 HiKOKI(旧:日立工機)

手押切削幅250mm。
サブテーブル付、全輪ゴムキャスター付。

最大切削深さ(mm)【自動盤】(150幅)高速2.5/低速3、(180幅)高速2/低速3、(315幅)高速1/低速1.5、【手押盤】3 最大切削幅(mm)315(自動盤)/250(手押盤) 送材速度(m/min)(高速)11、(低速)6 電源(V)(モーター)単相100 電流(A)(モーター)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)3心・5 質量(kg)180 切削材厚さ(mm)最小3 切削材高さ(mm)最大260(8寸6分) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50953473 P100RL 刃高調整定規(2個)、両口スパナ(10×13mm)、メガネスパナ(10mm)、ボックススパナ(10mm)、工具箱
904,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
50953482 P100RL(SC) 刃高調整定規(2個)、セット治具、両口スパナ(10×13mm)、工具箱
931,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする