研磨機

研磨機 HiKOKI(旧:日立工機)

最大464mmを自動研磨。

研削砥石寸法(mm)(外径)(荒)205、(仕)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15.88 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(荒)13、(仕)53 電源(V)単相100 電流(A)(研削用)4.4、(送り用)1.15 消費電力(W)(50/60Hz)430 コード長さ(m)3心・2 タンク容量(L)4 位置調整範囲(mm)(反転)310~510(自動時) 移動量(mm)535(手動時) 研磨能力(長さL×幅W×厚さ)(mm)464(1尺5寸)×13~75×3~11 質量(kg)98 刃先角度(°)25~50(超仕上の裏刃の仕上角度は64) 送り速度(mm/min)(テーブル)7(高速)、3.5(低速) 付属品平形トイシ、カップ形トイシ、ゲージ(2個)、ボックススパナ(17mm)、油さし、ブリックストン(ドレッサ)、オイルストン、補助プレート、工具箱、ゴム板、六角棒スパナ(5mm)、両口スパナ(13×17mm) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50953516 GK150F
586,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする