曜日別特売

充電器

充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100電圧(V)3.6(充電可能電池)コード長さ(m)1.0(2心)コード2心ビニールコード充電電圧(V)3.6充電電流(A)3.0充電時間(分)約30充電入力容量(VA)35アズワン品番65-0294-67適合バッテリーEBM315内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50953945UC3SFL
7,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50953945
2025-04-10
用途: 日曜大工

日立電工時に購入。本体も大分ガタが来ているが、使いやすいので継続使用の為充電器のみの購入。安定のメーカー品です。

2025-04-02
用途: 日曜大工

日立電工時に購入。本体も大分ガタが来ているが、使いやすいので継続使用の為充電器のみの購入。安定のメーカー品です。

2020-02-02
用途: 組み立て
有限会社クリアプリント製造業

この充電器はEBM315に使えますか?・・・・・・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
ご使用いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする