冷媒銅管用火無継手 おっぞんくんB ソケット

冷媒銅管用火無継手 おっぞんくんB ソケット 東尾メック
(2件のレビュー)

新冷媒対応の冷媒鋼管用継手。
抜け止めと気密保持の分離機能で低トルク施工。
ダブルシール方式で完璧な気密保持。
サポートアイテムが充実。

材質(本体)黄鋼鍛造 材質黄鋼鍛造 形状ソケット タイプレバレッジ方式 最高使用圧力(MPa)4.3(最低圧力-755mmHg) 使用流体冷媒(HFC類 R32、R407C、R410A、R134a、R404a、R507A)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油) 使用流体温度(℃)-45~130 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51025948 OBSOC06 6.35 6.35
1,720
 
 
取扱い終了
51025957 OBSOC09 9.52 9.52
1,980
 
 
取扱い終了
51025966 OBSOC12 12.7 12.7
2,520
 
 
取扱い終了
51025975 OBSOC15 15.8 15.8
2,630
 
 
取扱い終了
51025984 OBSOC19 19.05 19.05
2,880
 
 
取扱い終了
51025993 OBSOC22 22.22 22.22
3,180
 
 
取扱い終了

返品不可
51026002 OBSOC25 25.4 25.4
3,680
 
 
取扱い終了
51026018 OBSOC28 28.58 28.58
4,380
 
 
取扱い終了
51026027 OBSOC31 31.75 31.75
5,680
 
 
取扱い終了

返品不可
51026036 OBSOC38 38.1 38.1
7,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51025948 OBSOC06 66120304 ROSOC06 ROSOC06 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120304 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51025957 OBSOC09 66120313 ROSOC09 ROSOC09 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120313 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51025966 OBSOC12 66120329 ROSOC12 ROSOC12 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120329 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51025975 OBSOC15 66120338 ROSOC15 ROSOC15 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120338 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51025984 OBSOC19 66120347 ROSOC19 ROSOC19 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120347 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51025993 OBSOC22 66120356 ROSOC22 ROSOC22 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120356 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51026002 OBSOC25 66120365 ROSOC25 ROSOC25 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120365 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51026018 OBSOC28 66120374 ROSOC28 ROSOC28 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120374 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51026027 OBSOC31 66120383 ROSOC31 ROSOC31 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120383 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51026036 OBSOC38 66120399 ROSOC38 ROSOC38 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120399 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51025975
2019-06-26
用途:
エアコンの冷媒配管の継手
デジョイピザ 様 (飲食業)

とても扱い易い。信頼できる製品です。この金額はとても安く感じるほど、よくできている。

対象商品:
51025948
2019-06-26
用途:
家のエアコンの 配管接続に使いました。
医療・福祉・介護関連業

使いやすくとてもいいです。気密性も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする