エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3010SP
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量3000VA
定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5
付属品ラック取付金具(本体取付済み)
種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量3000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×483×673(突起物含む)
定格出力電力(W)2500
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07