ハーティング
Han ESモジュール(ケージクランプ)
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
16
サイズ
1 Module
結線方式
ケージクランプ端子
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971874
09140052616
オス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
43日以内出荷
返品不可
50971883
09140052716
メス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください