ハーティング
Han 20EEEモジュール
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
サイズ
2 Module
端子
Eコンタクト
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※コンタクトは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50972032
09140203001
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50972048
9140203101
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください