LCRメータ
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40Hz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載
測定時間2msecの高速測定。
表示範囲
Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.00000[単位]~9.99999G[単位])ZとYのみは絶対値表示
θ:±(0.000°~180.000°)
D:±(0.00000~9.99999)
Q:±(0.00~99999.9)、
Δ%:±(0.0000%~999.999%)
測定信号レベル
θ:±(0.000°~180.000°)
D:±(0.00000~9.99999)
Q:±(0.00~99999.9)、
Δ%:±(0.0000%~999.999%)
Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ
CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ
測定モードLCR、連続測定
パラメータZ、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
測定周波数40Hz~200kHz(設定分解能 5桁分解能)
出力インピーダンス(Ω)100
表示モノクロLCD
測定時間2 ms (1 kHz、FAST、代表値)
機能コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
インターフェースEXT I/O (ハンドラ), USB通信
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×88×203
質量(kg)2.4
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
その他測定用品 の新着商品
