非常持ち出し用浮くリュック

非常持ち出し用浮くリュック オーシャンライフ

背面と底面に浮力材パッドが装備されています。
背面部分には通気性の良いメッシュ生地を使用しています。
明るくて目立つオレンジ色を使用。
反射材テープを装備。

サイズL オレンジ 質量(kg)1.2 容量(L)約30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)450×400×300 浮力(kg)9.3 適応体重(kg)100まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51029764 ライフラフトリュックL型
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ライフラフトリュック
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする