Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51095187 | 4.5mm | 15444040 | - | ![]() | 貼付けウエイト 5/10g刻み | モノタロウ | 1パック(60g×50個) | ¥3,998 税込¥4,398 | 内容量に違いがあります |
走行速度があまりでないママチャリはホイールバランスは気にしなくて良いものらしいが気になったのでウェイトをさがしていたらこのウェイトを見つけました。
簡易的なので大雑派な重量で切って貼付け。
3.3mmの厚さなのでたやすく曲げられる。
切るのも容易。曲げ加工も容易。
自転車ホイールのカーブにあわせてまげて貼付け。
走行テストすると滑らかに走るようになった気がします。
暫く走行テストを繰り返そうとおもっています。
経過が良ければ他のチャリンコもトライしようとおもいます。
冬タイヤ交換で、外した夏タイヤのアルミホイールに付いているウェイトが剥がれかかっていたので、こちらの同じ重さのウェイトを貼り直し。まとめ買いで送料無料(3500円以上)の時の一緒に購入。
ウエイトの大きさが小さく済むので個人使用では鉛製を選択しました。
フロントに貼るには3.3mmが良いです。普通に使用できます。
あまりホイールバランスを取る作業をしないので、まとまった量を購入していると邪魔ですし、バラ売りで本数が指定出来て重宝しています。
前輪を持ち上げホイルバランスをとりました、リム幅が狭かったのでセンターのRに合わせて装着しました簡単に加工できるのも鉛の良いところです。