こんなお得な商品も!
タイルカーペット ナイロン製
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
(1)
繊維の断面が四角中空糸なので汚れても汚れが目立ちません。
頑固な汚れも除去しやすく、本来の色を保ち続けます。
歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちが少なく、弾性回復力も優れています。
直射日光による色褪せが少ない素材です。耐光堅ろう度試験でも性能を実証。
開口部の広い空間にもお使いいただけます。
塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくいです。
クリーニングに漂白剤を用いる場合でも安心です。
シリーズNT700Neo
寸法(cm)50×50
材質(パイル)原着ナイロン100%
防炎性能試験番号E 2120120
タイプベーシック
機能防炎、制電、防汚性、重歩行、JIS適合品、学校用カーペット文教施設協会推奨品
JIS規格JISL4406・QT0508004
パイル長(mm)3.5ループ
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
JIS規格取得QT0508004
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×8.8ST
全厚(mm)6.5
推奨接着剤ベンリダインGT・NTR
注意
※市松貼りをお勧めします。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13