クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。

種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント内容量1台
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全6種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
質量(kg)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51315836KL-HS-Q-055000.2約12448
195,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315845KL-HS-Q-1212000.5約12448
206,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315854KL-HS-Q-2020001約15508
217,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53065803KL-HS-Q-05(トレサビリティ関係書類付)5000.2約12448
220,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065819KL-HS-Q-12(トレサビリティ関係書類付)12000.5約12448
231,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065828KL-HS-Q-20(トレサビリティ関係書類付)20001約15508
242,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする