曜日別特売

防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)

防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) - クボタ計装

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)5000目量(kg)2質量(kg)約40電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量単位kg内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51317078HS-CD-50-K-1.2.3北海道
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317087HS-CD-50-K-10.11.12.13.14東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317096HS-CD-50-K-15鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317105HS-CD-50-K-16沖縄県
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317114HS-CD-50-K-4.5青森県、岩手県、秋田県
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317123HS-CD-50-K-6.7宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317132HS-CD-50-K-8.9栃木県、富山県、石川県
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51317148HS-CD-50-K-9.10群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
555,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
1が参考にしています
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする