ブルゾン 男女兼用 長袖

ブルゾン 男女兼用 長袖 住商モンブラン

機能制電素材 仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付 混率(%)ポリエステル75%、綿25% 生地制電交織ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖 内容量1着
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51303866 RP8511-2 SS
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303875 RP8511-2 S
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303884 RP8511-2 M
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303893 RP8511-2 L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303902 RP8511-2 LL
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303918 RP8511-2 3L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303927 RP8511-2 4L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303936 RP8511-2 5L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303945 RP8511-2 6L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303954 RP8511-4 ブルー SS
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303963 RP8511-4 ブルー S
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303972 RP8511-4 ブルー M
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303988 RP8511-4 ブルー L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51303997 RP8511-4 ブルー LL
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304006 RP8511-4 ブルー 3L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304015 RP8511-4 ブルー 4L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304024 RP8511-4 ブルー 5L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304033 RP8511-4 ブルー 6L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304042 RP8511-6 グリーン SS
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304058 RP8511-6 グリーン S
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304067 RP8511-6 グリーン M
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304076 RP8511-6 グリーン L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304085 RP8511-6 グリーン LL
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304094 RP8511-6 グリーン 3L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304103 RP8511-6 グリーン 4L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304112 RP8511-6 グリーン 5L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51304128 RP8511-6 グリーン 6L
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする