コックコート 男女兼用 長袖

コックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン

着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材。綿を35%ブレンドすることで肌触りの良さにもこだわりました。

仕様内ポケット、組ひもボタン、袖ネット混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材素材制電単糸ツイル内容量1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512718066-721S
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
512718156-721M
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
512718246-721L
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
512718336-721LL
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
512718426-7213L
6,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする