住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271833
品番
6-721
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材。綿を35%ブレンドすることで肌触りの良さにもこだわりました。
色
白
サイズ
LL
仕様
内ポケット、組ひもボタン、袖ネット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
117
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。