自動リブート装置

自動リブート装置 omron(オムロン)

スケジュール設定により必要な時間帯だけ電源ON。
状態監視による自動リブート機能。
遠隔からの電源制御が可能。

制御仕様
【設定】制御ユーティリティ、Webブラウザ、TELNET、ターミナルソフトウェア、電子メール、SNMP
【コンセント制御/管理】OFF/ON/リブート(コンセント毎、または全コンセント一括)
【スケジュール】曜日毎の週間スケジュールにより制御※NTPサーバの設定が必要
使用電源AC100V±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)4.5 質量(kg)1.6 規格VCCI ClassA、端末機器技術適合認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×64×50 制御出力最大AC100V・15A(合計1500W) インターフェースLAN:100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3準拠 RJ45)×1、シリアル:RS-232C(RJ45)×1、 温度センサ接続端子(RJ11)×1 使用温湿度範囲0~50℃/20~85%(結露なきこと) LEDTCP/IP通信状態×2、電源状態/通信速度(100M/10M)×1、各コンセント出力状態×4 コンセント4個(3Pツイストロック) プロトコル(対応)ARP、BOOTP、DHCP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、HTTP、TELNET、SMTP、POP3、APOP、NTP、PPPoE、SNMP、WOL 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51314628 RC1504A
82,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする