検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) - A&D

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
ポール無のセパレート型
スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
付属品
質量(kg)
ひょう量
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89984535SC150KBL-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書15150kg50g
123,000
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
89984544SC150KBL-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書15150kg50g
123,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984553SC150KBL-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書15150kg50g
123,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89984562SC150KBL-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書15150kg50g
123,000
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89984571SC150KBL-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書15150kg50g
123,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984587SC150KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書11150kg50g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984596SC150KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書11150kg50g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984605SC150KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書11150kg50g
113,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
89984614SC150KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書11150kg50g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984623SC150KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書11150kg50g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984684SC30KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書1130kg10g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984693SC30KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書1130kg10g
113,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89984702SC30KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書1130kg10g
113,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89984711SC30KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書1130kg10g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984727SC30KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書1130kg10g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984833SC60KBL-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書1560kg20g
123,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984842SC60KBL-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書1560kg20g
123,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984851SC60KBL-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書1560kg20g
123,000
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
返品不可
89984867SC60KBL-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書1560kg20g
123,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984876SC60KBL-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書1560kg20g
123,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984885SC60KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書1160kg20g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984894SC60KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書1160kg20g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984903SC60KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書1160kg20g
113,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
89984912SC60KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書1160kg20g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89984921SC60KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書1160kg20g
113,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
56400496SC150KBL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類15150kg50g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400505SC150KBL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類15150kg50g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400514SC150KBL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類15150kg50g
133,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400523SC150KBL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類15150kg50g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400532SC150KBL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類15150kg50g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400548SC150KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類11150kg50g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400557SC150KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類11150kg50g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400566SC150KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類11150kg50g
123,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400575SC150KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類11150kg50g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400584SC150KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類11150kg50g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400645SC30KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類1130kg10g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400654SC30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類1130kg10g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400663SC30KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類1130kg10g
123,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400672SC30KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類1130kg10g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400688SC30KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類1130kg10g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400794SC60KBL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類1560kg20g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400803SC60KBL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類1560kg20g
133,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
56400812SC60KBL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類1560kg20g
133,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400828SC60KBL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類1560kg20g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400837SC60KBL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類1560kg20g
133,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400846SC60KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類1160kg20g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400855SC60KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類1160kg20g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400864SC60KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類1160kg20g
123,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400873SC60KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類1160kg20g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400882SC60KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類1160kg20g
123,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

[Japanese] SC Series of Washdown Scales
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする