高濃度プラズマクラスター 7000加湿空気清浄機

高濃度プラズマクラスター 7000加湿空気清浄機 シャープ
(1件のレビュー)

基本性能と薄型スリムデザインを両立したエントリーモデル
遠くのホコリも吸いよせて、お部屋をスピード浄化
キレイにうるおう清潔加湿
使いやすさにこだわった気配り設計

用途空気清浄器、空気清浄機、空気洗浄機、インテリアとして。ペット、ハウスダスト、消臭、脱臭、寝室、クローゼット、オフィス、事務、病院、ホテル、歯医者、子供部屋、リビング、花粉、タバコ、赤ちゃんに。 消費電力(W)(待機時)約0.3 電源コード(m)1.8 加湿方式気化方式 内容量1台
注意
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合床面積 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51368266 KC-G40-W 【高濃度プラズマクラスター】約11畳(約18m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/~13畳(21m2)、加湿/プレハブ洋室:~11畳(18m2)、木造和室:~7畳(11m2)、【空気清浄】~18畳(30m2) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
51368275 KC-G50-W 【高濃度プラズマクラスター】約13畳(約21m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/~15畳(25m2)、加湿/プレハブ洋室:~14畳(23m2)、木造和室:~8.5畳(14m2)、【空気清浄】~23畳(38m2) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
51368284 KC-G50-H 【高濃度プラズマクラスター】約13畳(約21m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/~15畳(25m2)、加湿/プレハブ洋室:~14畳(23m2)、木造和室:~8.5畳(14m2)、【空気清浄】~23畳(38m2) グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51368266
2019-09-18
用途:
会社の事務所においております。
株式会社ニッセイシーエスティー 様

同じような製品でも価格がかなり違うのは、なぜなのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする