【測定・測量機器レンタルサービス】地下レーダー探査システムユーティリティスキャンDF
仕様システム:パナソニック ToughBook H2、システム速度:最大1200KHZ/2chデータ収録速度最大15km/h、データフォーマット/使用言語:DZT/多言語モード、ゲイン設定:1~8ポイント(-42~126dB)、アンテナ形式: デジタル2周波数スマートアンテナ、GPSデータ:内蔵
セット内容タブレットPC(タッチペン付)、ACアダプタセット(タブレット用)(ACアダプタ、ACケーブル、 接地アダプタ)、バッテリー(キャップ(黄)付)、充電台(バッテリー用)、ACアダプタセット(充電台用)(ACアダプタ、ACケーブル)、USBメモリー、取扱説明書、タブレット収納ケース(黒)、四輪カート、アンテナ収納カプセル、ハンドル、取付ネジ×3、通信ケーブル(グレー)、マウントブラケット(タブレット設置用)、DFアンテナ(カート内に有)、通信ケーブル(青)(タブレット⇔アンテナ)、アンテナ用電源ケーブル(バッテリー⇔アンテナ)、カート収納ケース(シルバー)
質量(kg)アンテナ制御ユニット:5.4、カート;21.7、総量:30
電源コントローラー:ホットスワップ可能リチウムイオンパック(4個)、アンテナ制御ユニット:リチウムイオンバッテリー
測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)
チャンネル数2ch
表示方式10.1型TFTカラー液晶 XGA 1024×768ピクセル デュアルタッチ機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アンテナ制御ユニット:335×310×150
分解能データ:32ビット(Radan7データ処理)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カート:617×1024×1000(最大突起含む)
測定対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
インターフェースUSB2.0、LANコネクタ、シリアルコネクタ
レンジ深度:5レンジ
データメモリ128GB SSD
測定範囲(cm)深度:10~300(土質や環境により変わります)
使用CPUインテルCorei5-2557MvProプロセッサ
防塵・防滴IP-65(耐久性Mil-STD-810G)
表示モードラインスキャン(高周波・低周波・高周波+低周波・高低周波混合表示)
コネクタ(外部)デジタル制御/電源/サーベイホイール/マーカ/RS232C/アクセサリコネクタ
周波数(MHz)輻射周波数:300及び800(シールドケース内蔵型)
アンテナ位置:カート先端部より382mm
スキャン間隔(nm)50スキャン又は100スキャン
動作温度範囲(℃)コントローラー:-28~60、アンテナ制御ユニット:-28~55
スキャンレート150スキャン/秒(512サンプル/スキャン時)
内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/220/
2023-03-22