【測定・測量機器レンタルサービス】ワイパー式メモリー水中カメラ

【測定・測量機器レンタルサービス】ワイパー式メモリー水中カメラ JFEアドバンテック

カメラ仕様CMOSカメラ、照度センサー:周囲光に応じてLED制御、耐圧性能:50m水深相当、ワイパー:撮像インターバル毎に稼働、撮像間隔:1~1440分で設定可能 解像度640×480pixel 記録枚数最大11万枚 照明LED 液晶モニター1.7インチ有機EL 材質筐体:チタン2種 撮影範囲前方1m/66cm×46.5cm 電池CR-V3型リチウム電池4個 メモリーSDHCカード(最大32GB) 消費電力(mA)450 質量(kg)空中:2.35、水中:0.75(電池装着時) セット内容カメラ本体、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル、SDカード、カードリーダー、予備六角ボルト、予備Oリング、保護キャップ、マグネット、通信ソフト、収納ケース、取扱説明書 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51660062 SFIDA 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51660096 SFIDA 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51660123 SFIDA 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51660157 SFIDA 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51660184 SFIDA 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33117483 SFIDA 延長2日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする