【測定・測量機器レンタルサービス】超音波ドップラ式流量計SX30
仕様流速範囲:0.1~±10m/s、流速精度:±1.5%F.S.、直線性:±1.5%F.S.、再現性:±1.5%F.S.、必要直管長:上流側:10D / 下流側:5D、データロガー:90000ポイント・データファイル/9
セット内容本体(ケース一体型)、ACアダプタセット(アダプタ・電源コード)、トランスデューサ、測定ケーブル、スチールバンド、クイッククランプ、CD-ROM、RS-232Cケーブル、シリコングリス、ナットドライバー、取扱説明書、操作手順説明書、出荷検査時内部設定値、付属品収納ケース
規格NEMA6、IP67、IP65
温度範囲(℃)変換器:-20~60、検出器:-40~90
ケーブル長(m)5(最大300まで延長可能)
適合配管径(Φmm)13~3000
表示器バックライト付きLCD(240×60ドット)
表示内容通常運転時:瞬時・積算、設定時:パラメータ入力/設定内容の表示
出力信号4~20mADC
保管温度(℃)-40~70
供給電源AC90~240V(50/60Hz)充電式
作動温度(℃)-20~55
キーパッド19キー(対話式入力)
内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
