【測定・測量機器レンタルサービス】クランプオンパワーロガー PW3365-10
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
付属品電圧コード:黒・赤・黄・青(L9438-53)、ACアダプタ(Z1006)、USBケーブル、測定ガイド、スパイラルチューブセット【クランプセンサ色区別用(赤黄青各2個)、クランプセンサコード結束用(黒5個)】
質量(g)550
電源ACアダプタ(Z1006)AC100~240V、50/60Hz、40VA(ACアダプタ含む)
表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48
測定ライン50/60Hz、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
電圧レンジ(V)AC600
記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)
保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組み合わせによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。