23.6型ワイド液晶ディスプレイ
フルHD解像度に対応した23.6型ワイド液晶ディスプレイです。さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能といった目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。
ゲーム機やAV機器との接続に便利なHDMI端子を搭載。BDレコーダーやハイビジョンカメラなどの接続が可能です。また、5msの高速応答で、動きの速い動画にも強く、ゲームや動画鑑賞にも最適です。
仕様
パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
付属品取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
質量(kg)(スタンドあり)4.1、(スタンドなし)3.7
使用温度範囲(℃)0~40(収納時:-20~+60)
規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
消費電力(W)最大時27、通常使用時(オンモード)16.4、待機時0.4
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)(チルト角)上20、下5
表面処理非光沢パネル
接続方式映像/HDMI、アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)561×210×414、(スタンドなし)561×53×333
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
スタンド取り外し可能
表示色1677万色
ディスプレイTFT
解像度フルHD(1920×1080)
視野角上下160°、左右170°
走査周波数(水平)24.8~80.0kHz
走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz
応答速度5ms
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
インターフェイスVESAマウントインターフェイス(100mmピッチ)
バックライトLED
調整機能【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)、色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、英語)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】入力切替、ボリューム、ブルーリダクション、OSDロック、輝度/ECOステップ、アナログ画面自動調整
音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W + 1W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ23.6型ワイド
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
内容量1台
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 51770495
2017-06-13
- 用途:
- 事務処理用PC
東芝三菱電機産業システム株式会社 様
(製造業)
手配後、納期が10日間程度掛かってしまった。
即納で欲しかったが残念
製品は、モニターなので何の問題もない。