エコキュート フルオートW追いだき

エコキュート フルオートW追いだき 三菱電機

種類ヒートポンプユニット/屋外専用、貯湯ユニット/屋外形 定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用) 冷媒CO2(R744) 耐寒限界温度(℃)-10 設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃)約65~約90 沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温) 適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型) 使用圧力(kPa)通常使用圧力/180(減圧弁圧力)、水側最高使用圧力/193(逃し弁圧力) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タンク容量(L)
最大電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52225942 SRT-W372 ヒートポンプユニット/44、貯湯ユニット/61(満水時:431) 370 ヒートポンプユニット/715×800×285、貯湯ユニット/1830×630×760 16 ヒートポンプユニット/0.99(中間期)、1.5(冬期)、貯湯ユニット/0.116(風呂保温時(うち制御用0.008))、0.036(凍結防止ヒータ)
770,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52225958 SRT-W462 ヒートポンプユニット/44、貯湯ユニット/72(満水時:532) 460 ヒートポンプユニット/715×800×285、貯湯ユニット/2170×630×760 17 ヒートポンプユニット/1.35(中間期)、2.0(冬期)、貯湯ユニット/0.116(風呂保温時(うち制御用0.008))、0.036(凍結防止ヒータ)
850,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52225967 SRT-W552 ヒートポンプユニット/50、貯湯ユニット/752(満水時:625) 550 ヒートポンプユニット/715×800×285、貯湯ユニット/2100×700×825 19 ヒートポンプユニット/1.64(中間期)、2.5(冬期)、貯湯ユニット/0.116(風呂保温時(うち制御用0.008))、0.036(凍結防止ヒータ)
940,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする