縦型ガソリン携帯缶
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
材質0.8mm鋼板
色赤
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
内容量1個
注意
※ガソリンの携帯には鉄製容器の使用が義務づけられております(消防法第16条)。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52226143 | CRT20 | 79880135 | CRY20 |
![]() |
縦型ガソリン携帯缶 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
52226152 | CRT10 | 79880108 | CRY10 |
![]() |
縦型ガソリン携帯缶 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07