非金属タイプ タイヤチェーン スノーネット(WDシリーズ)

非金属タイプ タイヤチェーン スノーネット(WDシリーズ) - Yeti(イエティ)

他を圧倒する静けさに取付簡単。のばす、かぶせる、ロックする、だけの最上級非金属チェーン。
イエティスノーネットは母国であるスイスをはじめ、日本、ドイツ、アメリカ等多くの国で認可されている特許品で世界で認められ、国内では既に1982年に(財)日本自動車交通安全用品協会の認定品となりました。また多くの自動車メーカーに純正として採用されています。

用途乗用車用内容量1セット(2個)
注意
※WDシリーズとベーシックシリーズではスパイクピンの形状が異なります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510281720265WD(80/82)155-13、(70/75)175/70-12・155/70-13、(65)175/65-13・165/65-14・145/65-15、(60)175/60-14・155/60-15、(55)175-55-14・165/55/15、(50)175/50-15・165/50-16
35,000
取扱い終了
返品不可
522344120243WD145-12、155/70-12、155/65-13、165/60-13、155/55-14、165/50-14
35,000
取扱い終了
返品不可
522344280254WD155/12、145/13、165/70-12、155/70-13、165/65-13、155/65-14、175/60-13、165/60-14、165/55-14、165/50-15
35,000
取扱い終了
返品不可
522344370276WD155/14、175/70-13、165/70-14、175/65-14、165/65-15、165/60-15、175/55-15、165/55-16
35,000
取扱い終了
返品不可
522344460287WD165-13、175/70-14、175/65-15、175/60-15
35,000
取扱い終了
返品不可
522344551244WD185/60-13、185/55-14、195/45-15
36,000
取扱い終了
返品不可
522344641266WD185/65-13、185/60-14、195/55-14、185/55-15、195/50-15、205/45-15、195/45-16
36,000
取扱い終了
返品不可
522344731277WD165-14、185/70-13、185/65-14、195/60-14、185/60-15、175/60-16、195/55-15、185/55-16、195/50-16、195/45-17
36,000
取扱い終了
返品不可
522344821288WD175-13、165-15、195/70-13、185/70-14、195/65-14、185/65-15、195/60-15、185/60-16、195/55-16
36,000
取扱い終了
返品不可
522344981299WD185-13、175-14、195/70-14、185/75-14、175/70-16、195/65-15、195/60-16
36,000
取扱い終了
返品不可
522345072276WD205/45-16、205/40-17
42,000
取扱い終了
返品不可
522345162287WD205/55-14、205/50-15、215/40-17
42,000
取扱い終了
返品不可
522345252298WD205/60-14、205/55-15、215/50-15、205/50-16、215/45-16、205/45-17
42,000
取扱い終了
返品不可
522345342309WD185-14、175-15、205/65-14、205/60-15、200/60-390、205/55-16、215/50-16、205/50-17、225/45-16、215/45-17、225/40-17、215/40-18
42,000
取扱い終了
返品不可
522345432310WD195/65-16、205/50-18、215/45-18、215/40-19
42,000
取扱い終了
返品不可
522345523289WD235/50-16、245/45-16、235/45-17、225/45-18、245/40-17、235/40-18
49,000
取扱い終了
返品不可
522345684289WD235/60-15、235/55-16、225/55-17、245/50-16、235/50-17、245/45-17、235/45-18、255/40-17、245/40-18
49,000
取扱い終了
返品不可
522345775288WD175-16、195/75-14、205/70-14、185/75-15、195/70-15、215/65-14、205/65-15、215/60-15、205/60-16、22/60-390、225/55-15、215/55-16、205/55-17、220/55-390、225/50-16、215/50-17、225/45-17、235/40-17、225/40-18
49,000
取扱い終了
返品不可
522345865299WD195-14、185-15、205/40-15、195/75-15、195/70-16、215/65-15、205/65-16、220/65-390、225/60-15、215/60-16、205/60-17、225/55-16、215/55-17、225/50-17、215/50-18、225/40-19
49,000
取扱い終了
返品不可
522345955300WD205-14、195-15、225/70-14、215/70-15、205/70-16、225/65-15、215/65-16、225/60-16、215/60-17、215/55-18、225/50-18、225/45-19、235/40-19
49,000
取扱い終了
返品不可
522346045311WD205-15、195-16、225/70-15、215/75-15、205/75-16
49,000
取扱い終了
返品不可
522346136280WD215/70-16、235/65-15、225/65-16、245/60-15、235/60-16、235/55-17、240/55-415、245/50-17、235/50-18、255/45-17、245/45-18、235/45-19、255/40-18、245/40-19
54,000
取扱い終了
返品不可
522346226291WD215-15、205-16、235/70-15、225/75-15、225/70-16、215/75-16、225/65-17、255/60-15、225/60-17、235/60-17、225/60-18、245/55-17、225/55-18、235/55-18、225/55-19、255/50-17、245/50-18、235/50-19、255/45-18、245/45-19、255/40-19、245/40-20
54,000
取扱い終了
返品不可
522346386302WD225-15、215-16、235/75-15、235/70-16、225/75-16、235/65-17、225/65-18、245/60-17、235/60-18、255/55-17、245/55-18、235/55-19、255/50-18、255/45-19、245/45-20、255/40-20
54,000
取扱い終了
返品不可
522346477282WD255/70-15、245/70-16、235/75-16、235/70-17、245/65/17、235/65-18、255/60-16、255/60-17、245/60-18、255/55-18、235/55-20、255/50-19、245/50-20、275/45-18、255/45-20、275/40-19
54,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする