動力分電盤 N01

動力分電盤 N01 河村電器産業

小回路対応コンパクトタイプ

横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量MCB3P100A 分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A 分岐スペース数0 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52567348 N01N04RWNK 800 22 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 4
153,000
109,800
120,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
52567357 N01N04RWN 800 22 ベージュ(マンセル5Y7/1) 4
153,000
109,800
120,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
52567366 N01N03RWNK 700 23 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 3
136,000
88,980
97,878 (税込)
21日以内出荷

返品不可
52567375 N01N03RWN 700 23 ベージュ(マンセル5Y7/1) 3
136,000
88,980
97,878 (税込)
21日以内出荷

返品不可
52567384 N01N02RWNK 600 20 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 2
119,000
84,980
93,478 (税込)
21日以内出荷

返品不可
52567393 N01N02RWN 600 20 ベージュ(マンセル5Y7/1) 2
119,000
84,980
93,478 (税込)
21日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする