河村電器産業
動力分電盤 N01
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
分岐回路数
4
4
3
2
縦(mm)
800
800
700
600
質量(kg)
22
22
23
20
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52567348
品番
N01N04RWNK
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小回路対応コンパクトタイプ
縦(mm)
800
横(mm)
500
深さ(mm)
160
質量(kg)
22
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数
4
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
MCB3P100A
分岐ブレーカ容量
MCB3P50AF50A
分岐スペース数
0