スマートホーム分電盤 CN-FL

スマートホーム分電盤 CN-FL 河村電器産業
(1件のレビュー)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤

仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 内容量1個
お気に入りに追加
169件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52609673 CN3514-2FL 320 430 110 14 5
37,500
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
52609585 CN3508-2FL 320 330 110 8 3.8
28,700
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
52609962 CN3612-2FL 320 370 110 12 4.2
34,900
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
52602418 CN2303-3FY 180 315 80 3 4
12,600
 
 
取扱い終了
52602436 CN2304-2FY 180 315 80 4 4
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
52602454 CN2305-1FY 180 315 80 5 4
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
52602472 CN2306-0FY 180 315 80 6 4
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52602497 CN3303-3FY 180 315 80 3 4
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52602515 CN3304-2FY 180 315 80 4 4
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52602533 CN3305-1FY 180 315 80 5 4
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52602558 CN3306-0FY 180 315 80 6 4
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609296 CN3306-2FL 320 330 110 6 3.5
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52609305 CN3308-0FL 320 330 110 8 3.7
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52609314 CN3308-2FL 320 330 110 8 3.8
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
52609323 CN3308-4FL 320 370 110 8 4.1
24,100
 
 
取扱い終了

返品不可
52609332 CN3310-0FL 320 330 110 10 3.9
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
52609348 CN3310-2FL 320 370 110 10 4
26,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609357 CN3312-0FL 320 370 110 12 4.1
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52609366 CN3406-2FL 320 330 110 6 3.5
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
52609375 CN3408-0FL 320 330 110 8 3.7
27,600
 
 
取扱い終了

返品不可
52609384 CN3408-2FL 320 330 110 8 3.8
28,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52609393 CN3408-4FL 320 370 110 8 4.1
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609402 CN3410-0FL 320 330 110 10 3.9
31,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609418 CN3410-2FL 320 370 110 10 4
31,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52609427 CN3410-4FL 320 370 110 10 4.1
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52609436 CN3412-0FL 320 370 110 12 4.1
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
52609445 CN3412-2FL 320 370 110 12 4.2
34,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609454 CN3412-4FL 320 430 110 12 5
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609463 CN3414-0FL 320 370 110 14 4.3
37,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609472 CN3414-2FL 320 430 110 14 5
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52609488 CN3414-4FL 320 430 110 14 5
37,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609497 CN3416-0FL 320 430 110 16 5
39,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52609506 CN3416-2FL 320 430 110 16 6
40,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609515 CN3416-4FL 320 470 110 16 6
40,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52609524 CN3418-0FL 320 430 110 18 6
42,100
 
 
取扱い終了

返品不可
52609533 CN3418-2FL 320 470 110 18 6
42,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52609542 CN3420-0FL 320 470 110 20 6
44,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609558 CN3420-4FL 320 510 110 20 7
45,600
 
 
取扱い終了

返品不可
52609567 CN3506-2FL 320 330 110 6 3.5
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
52609576 CN3508-0FL 320 330 110 8 3.7
27,600
 
 
取扱い終了

返品不可
52609594 CN3508-4FL 320 370 110 8 4.1
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609603 CN3510-0FL 320 330 110 10 3.9
31,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609612 CN3510-2FL 320 370 110 10 4
31,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52609628 CN3510-4FL 320 370 110 10 4.1
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52609637 CN3512-0FL 320 370 110 12 4.1
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
52609646 CN3512-2FL 320 370 110 12 4.2
34,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609655 CN3512-4FL 320 430 110 12 5
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609664 CN3514-0FL 320 370 110 14 4.3
37,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52609682 CN3514-4FL 320 430 110 14 5
37,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52609698 CN3516-0FL 320 430 110 16 5
39,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52609366
2020-12-17
用途:
交換
製造業

作りも良く使いやすかったです。設置も簡単にできました。
また交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする