河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)
定格電圧(V)
AC100/200
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
3P3E
仕様
単3中性線欠相保護付
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)
0.43
外形寸法(mm)
75×100×60
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
自家用発電連系用(2次送り用)
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)
350
フレーム(AF)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52737947
NL63-20TLS
20
¥10,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737956
NL63-30TLS
30
¥10,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737965
NL63-40TLS
40
¥10,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737974
NL63-50TLS
50
¥10,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください