曜日別特売

ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント

ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合850mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236652NLT04Sシルバー
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
52236668NLT04Wホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236652
2022-04-07
用途: 階段手摺の設置

写真では結合しているように見えましたが、現物は2ピースです。問題なく設置は出来ましたが予定よりも壁ブラケットが多く必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする