曜日別特売
モノタロウ

給油ノズル ガソリン携行缶用

給油ノズル ガソリン携行缶用 - モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用 - モノタロウ
(64件のレビュー)

ガソリン携行缶用のノズルです。

材質(ホース)PE内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質(キャップ)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52813845DSB-5、10用ガソリン携行缶 注文コード:16639708、16639717用ABS305
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52813854ST20B用ガソリン携行缶 注文コード:11109717用アルミ合金260
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52813845
2026-02-22
用途: エマーソン携行缶Rノズル代替品
建設業・工事業

純正品に不満があり、口径が同じ本品を購入しました。ピッタリ合い油漏れもありません。
製品としては問題なく良いものです。劣化しても安いので、躊躇なく交換できます。

2026-02-28
用途: 携行缶ノズルの交換用

今の時期が寒いせいなのか、缶に取り付ける際少し硬いです。
頑張ってねじ込めば取り付けられますが、手が赤くなってヒリヒリします。

1が参考にしています
対象商品 : 52813845
2026-01-17
用途: 自動車の給油

2タイプ購入しましたが、サイズ表記が解りずらく合わなかった!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。表記方法を変更致しました。

2025-09-13
用途: 農機具用燃料の購入に使います
農・林・水産業

純正で付属しているノズルとしようが少し異なるように感じた。長さが短い。どうでしょうか。

対象商品 : 52813845
2025-04-22
用途: 携行缶用

古い矢澤製の携行缶ノズル用を探してましたが純正が無くモノタロウで同じ経の物があったので購入しました。結果、ぴったりフィットで安心しました。

4が参考にしています
2025-02-26
用途: 古い他社携行缶ノズルと交換

20年近く前に購入したYAZAWAの10L携行缶のノズル交換に。
経年劣化によりジャバラに切れ目が入りポッキリ。
メーカーが異なりましたがネジピッチもバッチリ。ネジ山もしっかりしていて純正品より取り付けやすく感じました。予備に追加購入。

1が参考にしています
2025-06-21
用途: 5リットル携行缶用

モノタロウの5リットル携行缶のノズルが破れてきたので、購入した。
携行缶に標準で付いていたものと同じなので、問題なく使えています。

対象商品 : 52813845
2025-03-30
用途: LX20につけました。

GX20にも合うかと思います、説明通り自己責任でご使用下さい。自分の感想ですがピッタリ合いましたしもれも無いです、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ネジ部の直径を教えて下さい。
回答:
こちらの商品はガソリン携行缶DSB-5、DSB-10)の専用部品です。
専用部品の寸法、形状等のお問合せには対応しておりません。
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
キャップのみの取扱いはありますか。
回答:
キャップのみの取扱いはございません。
2022-06-10
質問:
交換用のパッキン、または適合するパッキンの取り扱いはありますか。
回答:
交換部品の取扱いはございません。また、適合の確認が取れているパッキンもございません。
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする