PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IE0301302SJ-1 52243984
IE0301302SJ-1 52243984
52243984 IE0301302SJ-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301302MJ-1 52243993
IE0301302MJ-1 52243993
52243993 IE0301302MJ-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301302LJ-1 52244002
IE0301302LJ-1 52244002
52244002 IE0301302LJ-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301SJ-1 52244018
IE0301301SJ-1 52244018
52244018 IE0301301SJ-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301MJ-1 52244027
IE0301301MJ-1 52244027
52244027 IE0301301MJ-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301LJ-1 52244036
IE0301301LJ-1 52244036
52244036 IE0301301LJ-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302SJ-1 52244045
IE0303302SJ-1 52244045
52244045 IE0303302SJ-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302MJ-1 52244054
IE0303302MJ-1 52244054
52244054 IE0303302MJ-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302LJ-1 52244063
IE0303302LJ-1 52244063
52244063 IE0303302LJ-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301SJ-1 52244072
IE0303301SJ-1 52244072
52244072 IE0303301SJ-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301MJ-1 52244088
IE0303301MJ-1 52244088
52244088 IE0303301MJ-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301LJ-1 52244097
IE0303301LJ-1 52244097
52244097 IE0303301LJ-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102SJ-1 52244106
IE0308102SJ-1 52244106
52244106 IE0308102SJ-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102MJ-1 52244115
IE0308102MJ-1 52244115
52244115 IE0308102MJ-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102LJ-1 52244124
IE0308102LJ-1 52244124
52244124 IE0308102LJ-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101SJ-1 52244133
IE0308101SJ-1 52244133
52244133 IE0308101SJ-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101MJ-1 52244142
IE0308101MJ-1 52244142
52244142 IE0308101MJ-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101LJ-1 52244158
IE0308101LJ-1 52244158
52244158 IE0308101LJ-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする