PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IE0301302SC-1 52244167
IE0301302SC-1 52244167
52244167 IE0301302SC-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301302MC-1 52244176
IE0301302MC-1 52244176
52244176 IE0301302MC-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301302LC-1 52244185
IE0301302LC-1 52244185
52244185 IE0301302LC-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301SC-1 52244194
IE0301301SC-1 52244194
52244194 IE0301301SC-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301MC-1 52244203
IE0301301MC-1 52244203
52244203 IE0301301MC-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301LC-1 52244212
IE0301301LC-1 52244212
52244212 IE0301301LC-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302SC-1 52244228
IE0303302SC-1 52244228
52244228 IE0303302SC-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302MC-1 52244237
IE0303302MC-1 52244237
52244237 IE0303302MC-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302LC-1 52244246
IE0303302LC-1 52244246
52244246 IE0303302LC-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301SC-1 52244255
IE0303301SC-1 52244255
52244255 IE0303301SC-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301MC-1 52244264
IE0303301MC-1 52244264
52244264 IE0303301MC-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301LC-1 52244273
IE0303301LC-1 52244273
52244273 IE0303301LC-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102SC-1 52244282
IE0308102SC-1 52244282
52244282 IE0308102SC-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102MC-1 52244298
IE0308102MC-1 52244298
52244298 IE0308102MC-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102LC-1 52244307
IE0308102LC-1 52244307
52244307 IE0308102LC-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101SC-1 52244316
IE0308101SC-1 52244316
52244316 IE0308101SC-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101MC-1 52244325
IE0308101MC-1 52244325
52244325 IE0308101MC-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101LC-1 52244334
IE0308101LC-1 52244334
52244334 IE0308101LC-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする