PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IE0301302SE-1 52244343
IE0301302SE-1 52244343
52244343 IE0301302SE-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301302ME-1 52244352
IE0301302ME-1 52244352
52244352 IE0301302ME-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301302LE-1 52244368
IE0301302LE-1 52244368
52244368 IE0301302LE-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301SE-1 52244377
IE0301301SE-1 52244377
52244377 IE0301301SE-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301ME-1 52244386
IE0301301ME-1 52244386
52244386 IE0301301ME-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0301301LE-1 52244395
IE0301301LE-1 52244395
52244395 IE0301301LE-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302SE-1 52244404
IE0303302SE-1 52244404
52244404 IE0303302SE-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302ME-1 52244413
IE0303302ME-1 52244413
52244413 IE0303302ME-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303302LE-1 52244422
IE0303302LE-1 52244422
52244422 IE0303302LE-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301SE-1 52244438
IE0303301SE-1 52244438
52244438 IE0303301SE-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301ME-1 52244447
IE0303301ME-1 52244447
52244447 IE0303301ME-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0303301LE-1 52244456
IE0303301LE-1 52244456
52244456 IE0303301LE-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102SE-1 52244465
IE0308102SE-1 52244465
52244465 IE0308102SE-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102ME-1 52244474
IE0308102ME-1 52244474
52244474 IE0308102ME-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308102LE-1 52244483
IE0308102LE-1 52244483
52244483 IE0308102LE-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり

この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101SE-1 52244492
IE0308101SE-1 52244492
52244492 IE0308101SE-1 1シート(16枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101ME-1 52244508
IE0308101ME-1 52244508
52244508 IE0308101ME-1 1シート(10枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0308101LE-1 52244517
IE0308101LE-1 52244517
52244517 IE0308101LE-1 1シート(6枚) 軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする