PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IE0401402SC-1 52245305
IE0401402SC-1 52245305
52245305 IE0401402SC-1 1シート(16枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0401402MC-1 52245314
IE0401402MC-1 52245314
52245314 IE0401402MC-1 1シート(10枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0401402LC-1 52245323
IE0401402LC-1 52245323
52245323 IE0401402LC-1 1シート(6枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0401401SC-1 52245332
IE0401401SC-1 52245332
52245332 IE0401401SC-1 1シート(16枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0401401MC-1 52245348
IE0401401MC-1 52245348
52245348 IE0401401MC-1 1シート(10枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0401401LC-1 52245357
IE0401401LC-1 52245357
52245357 IE0401401LC-1 1シート(6枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0405202SC-1 52245427
IE0405202SC-1 52245427
52245427 IE0405202SC-1 1シート(16枚) 強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0405202MC-1 52245436
IE0405202MC-1 52245436
52245436 IE0405202MC-1 1シート(10枚) 強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0405202LC-1 52245445
IE0405202LC-1 52245445
52245445 IE0405202LC-1 1シート(6枚) 強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0405201SC-1 52245454
IE0405201SC-1 52245454
52245454 IE0405201SC-1 1シート(16枚) 強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0405201MC-1 52245463
IE0405201MC-1 52245463
52245463 IE0405201MC-1 1シート(10枚) 強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0405201LC-1 52245472
IE0405201LC-1 52245472
52245472 IE0405201LC-1 1シート(6枚) 強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0408202SC-1 52245488
IE0408202SC-1 52245488
52245488 IE0408202SC-1 1シート(16枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0408202MC-1 52245497
IE0408202MC-1 52245497
52245497 IE0408202MC-1 1シート(10枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0408202LC-1 52245506
IE0408202LC-1 52245506
52245506 IE0408202LC-1 1シート(6枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0408201SC-1 52245515
IE0408201SC-1 52245515
52245515 IE0408201SC-1 1シート(16枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0408201MC-1 52245524
IE0408201MC-1 52245524
52245524 IE0408201MC-1 1シート(10枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IE0408201LC-1 52245533
IE0408201LC-1 52245533
52245533 IE0408201LC-1 1シート(6枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52245366 IE0403402SC-1 1シート(16枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52245375 IE0403402MC-1 1シート(10枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52245384 IE0403402LC-1 1シート(6枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52245393 IE0403401SC-1 1シート(16枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52245402 IE0403401MC-1 1シート(10枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52245418 IE0403401LC-1 1シート(6枚) 強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52245366 IE0403402SC-1 52245305 IE0401402SC-1 IE0401402SC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52245305 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(16枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52245375 IE0403402MC-1 52245314 IE0401402MC-1 IE0401402MC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52245314 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(10枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52245384 IE0403402LC-1 52245323 IE0401402LC-1 IE0401402LC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52245323 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(6枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52245393 IE0403401SC-1 52245332 IE0401401SC-1 IE0401401SC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52245332 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(16枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52245402 IE0403401MC-1 52245348 IE0401401MC-1 IE0401401MC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52245348 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(10枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52245418 IE0403401LC-1 52245357 IE0401401LC-1 IE0401401LC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52245357 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(6枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする