PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:頭部の保護具を着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
保護具の着用
頭上に障害物あり。
頭を打撲する恐れあり。
保護帽を着用すること。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IY0304902SE-1 52250948
IY0304902SE-1 52250948
52250948 IY0304902SE-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY0304902ME-1 52250957
IY0304902ME-1 52250957
52250957 IY0304902ME-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY0304902LE-1 52250966
IY0304902LE-1 52250966
52250966 IY0304902LE-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY0304901SE-1 52250975
IY0304901SE-1 52250975
52250975 IY0304901SE-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY0304901ME-1 52250984
IY0304901ME-1 52250984
52250984 IY0304901ME-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY0304901LE-1 52250993
IY0304901LE-1 52250993
52250993 IY0304901LE-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする