PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ)
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
安全標識 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82067475 | IZ0304002SE-1 | 52252384 | IZ0304002SE-1 |
|
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ) | SCREENクリエイティブコミュニケーションズ | 1シート(16枚) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
| 82067502 | IZ0304002ME-1 | 52252393 | IZ0304002ME-1 |
|
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ) | SCREENクリエイティブコミュニケーションズ | 1シート(10枚) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
| 82067527 | IZ0304002LE-1 | 52252402 | IZ0304002LE-1 |
|
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ) | SCREENクリエイティブコミュニケーションズ | 1シート(6枚) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
| 82067545 | IZ0304001SE-1 | 52252418 | IZ0304001SE-1 |
|
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ) | SCREENクリエイティブコミュニケーションズ | 1シート(16枚) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
| 82067606 | IZ0304001LE-1 | 52252436 | IZ0304001LE-1 |
|
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ) | SCREENクリエイティブコミュニケーションズ | 1シート(6枚) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16