PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IA0300202SE-1 52258447
IA0300202SE-1 52258447
52258447 IA0300202SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0300202ME-1 52258456
IA0300202ME-1 52258456
52258456 IA0300202ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0300202LE-1 52258465
IA0300202LE-1 52258465
52258465 IA0300202LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0300201SE-1 52258474
IA0300201SE-1 52258474
52258474 IA0300201SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0300201ME-1 52258483
IA0300201ME-1 52258483
52258483 IA0300201ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0300201LE-1 52258492
IA0300201LE-1 52258492
52258492 IA0300201LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0302202SE-1 52258508
IA0302202SE-1 52258508
52258508 IA0302202SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0302202ME-1 52258517
IA0302202ME-1 52258517
52258517 IA0302202ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0302202LE-1 52258526
IA0302202LE-1 52258526
52258526 IA0302202LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0302201SE-1 52258535
IA0302201SE-1 52258535
52258535 IA0302201SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0302201ME-1 52258544
IA0302201ME-1 52258544
52258544 IA0302201ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0302201LE-1 52258553
IA0302201LE-1 52258553
52258553 IA0302201LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0305902SE-1 52258562
IA0305902SE-1 52258562
52258562 IA0305902SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0305902ME-1 52258578
IA0305902ME-1 52258578
52258578 IA0305902ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0305902LE-1 52258587
IA0305902LE-1 52258587
52258587 IA0305902LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0305901SE-1 52258596
IA0305901SE-1 52258596
52258596 IA0305901SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0305901ME-1 52258605
IA0305901ME-1 52258605
52258605 IA0305901ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0305901LE-1 52258614
IA0305901LE-1 52258614
52258614 IA0305901LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0306002SE-1 52258623
IA0306002SE-1 52258623
52258623 IA0306002SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0306002ME-1 52258632
IA0306002ME-1 52258632
52258632 IA0306002ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0306002LE-1 52258648
IA0306002LE-1 52258648
52258648 IA0306002LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0306001SE-1 52258657
IA0306001SE-1 52258657
52258657 IA0306001SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0306001ME-1 52258666
IA0306001ME-1 52258666
52258666 IA0306001ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0306001LE-1 52258675
IA0306001LE-1 52258675
52258675 IA0306001LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309502SE-1 52258684
IA0309502SE-1 52258684
52258684 IA0309502SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309502ME-1 52258693
IA0309502ME-1 52258693
52258693 IA0309502ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309502LE-1 52258702
IA0309502LE-1 52258702
52258702 IA0309502LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309501SE-1 52258718
IA0309501SE-1 52258718
52258718 IA0309501SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309501ME-1 52258727
IA0309501ME-1 52258727
52258727 IA0309501ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309501LE-1 52258736
IA0309501LE-1 52258736
52258736 IA0309501LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309602SE-1 52258745
IA0309602SE-1 52258745
52258745 IA0309602SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309602ME-1 52258754
IA0309602ME-1 52258754
52258754 IA0309602ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309602LE-1 52258763
IA0309602LE-1 52258763
52258763 IA0309602LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309601SE-1 52258772
IA0309601SE-1 52258772
52258772 IA0309601SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309601ME-1 52258788
IA0309601ME-1 52258788
52258788 IA0309601ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0309601LE-1 52258797
IA0309601LE-1 52258797
52258797 IA0309601LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311102SE-1 52258806
IA0311102SE-1 52258806
52258806 IA0311102SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311102ME-1 52258815
IA0311102ME-1 52258815
52258815 IA0311102ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311102LE-1 52258824
IA0311102LE-1 52258824
52258824 IA0311102LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311101SE-1 52258833
IA0311101SE-1 52258833
52258833 IA0311101SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311101ME-1 52258842
IA0311101ME-1 52258842
52258842 IA0311101ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311101LE-1 52258858
IA0311101LE-1 52258858
52258858 IA0311101LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311202SE-1 52258867
IA0311202SE-1 52258867
52258867 IA0311202SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311202ME-1 52258876
IA0311202ME-1 52258876
52258876 IA0311202ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311202LE-1 52258885
IA0311202LE-1 52258885
52258885 IA0311202LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311201SE-1 52258894
IA0311201SE-1 52258894
52258894 IA0311201SE-1 1シート(16枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311201ME-1 52258903
IA0311201ME-1 52258903
52258903 IA0311201ME-1 1シート(10枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0311201LE-1 52258912
IA0311201LE-1 52258912
52258912 IA0311201LE-1 1シート(6枚) ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0312803SE-1 52258928
IA0312803SE-1 52258928
52258928 IA0312803SE-1 1シート(16枚) ロール部に指を引き込まれる恐れあり。
運転中はロール部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0312803ME-1 52258937
IA0312803ME-1 52258937
52258937 IA0312803ME-1 1シート(10枚) ロール部に指を引き込まれる恐れあり。
運転中はロール部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする