PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IF0201703SJ-1 52268457
IF0201703SJ-1 52268457
52268457 IF0201703SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201703MJ-1 52268466
IF0201703MJ-1 52268466
52268466 IF0201703MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201703LJ-1 52268475
IF0201703LJ-1 52268475
52268475 IF0201703LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201702SJ-1 52268484
IF0201702SJ-1 52268484
52268484 IF0201702SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201702MJ-1 52268493
IF0201702MJ-1 52268493
52268493 IF0201702MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201702LJ-1 52268502
IF0201702LJ-1 52268502
52268502 IF0201702LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201701SJ-1 52268518
IF0201701SJ-1 52268518
52268518 IF0201701SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201701MJ-1 52268527
IF0201701MJ-1 52268527
52268527 IF0201701MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0201701LJ-1 52268536
IF0201701LJ-1 52268536
52268536 IF0201701LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203703SJ-1 52268545
IF0203703SJ-1 52268545
52268545 IF0203703SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203703MJ-1 52268554
IF0203703MJ-1 52268554
52268554 IF0203703MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203703LJ-1 52268563
IF0203703LJ-1 52268563
52268563 IF0203703LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203702SJ-1 52268572
IF0203702SJ-1 52268572
52268572 IF0203702SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203702MJ-1 52268588
IF0203702MJ-1 52268588
52268588 IF0203702MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203702LJ-1 52268597
IF0203702LJ-1 52268597
52268597 IF0203702LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203701SJ-1 52268606
IF0203701SJ-1 52268606
52268606 IF0203701SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203701MJ-1 52268615
IF0203701MJ-1 52268615
52268615 IF0203701MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0203701LJ-1 52268624
IF0203701LJ-1 52268624
52268624 IF0203701LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208503SJ-1 52268633
IF0208503SJ-1 52268633
52268633 IF0208503SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208503MJ-1 52268642
IF0208503MJ-1 52268642
52268642 IF0208503MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208503LJ-1 52268658
IF0208503LJ-1 52268658
52268658 IF0208503LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208502SJ-1 52268667
IF0208502SJ-1 52268667
52268667 IF0208502SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208502MJ-1 52268676
IF0208502MJ-1 52268676
52268676 IF0208502MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208502LJ-1 52268685
IF0208502LJ-1 52268685
52268685 IF0208502LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208501SJ-1 52268694
IF0208501SJ-1 52268694
52268694 IF0208501SJ-1 1シート(16枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208501MJ-1 52268703
IF0208501MJ-1 52268703
52268703 IF0208501MJ-1 1シート(10枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0208501LJ-1 52268712
IF0208501LJ-1 52268712
52268712 IF0208501LJ-1 1シート(6枚) 劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする