PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IF0101602SC-1 52269988
IF0101602SC-1 52269988
52269988 IF0101602SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0101602MC-1 52269997
IF0101602MC-1 52269997
52269997 IF0101602MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0101602LC-1 52270006
IF0101602LC-1 52270006
52270006 IF0101602LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0101601SC-1 52270015
IF0101601SC-1 52270015
52270015 IF0101601SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0101601MC-1 52270024
IF0101601MC-1 52270024
52270024 IF0101601MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0101601LC-1 52270033
IF0101601LC-1 52270033
52270033 IF0101601LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0103602SC-1 52270042
IF0103602SC-1 52270042
52270042 IF0103602SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0103602MC-1 52270058
IF0103602MC-1 52270058
52270058 IF0103602MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0103602LC-1 52270067
IF0103602LC-1 52270067
52270067 IF0103602LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0103601SC-1 52270076
IF0103601SC-1 52270076
52270076 IF0103601SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0103601MC-1 52270085
IF0103601MC-1 52270085
52270085 IF0103601MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0103601LC-1 52270094
IF0103601LC-1 52270094
52270094 IF0103601LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0108402SC-1 52270103
IF0108402SC-1 52270103
52270103 IF0108402SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0108402MC-1 52270112
IF0108402MC-1 52270112
52270112 IF0108402MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0108402LC-1 52270128
IF0108402LC-1 52270128
52270128 IF0108402LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0108401SC-1 52270137
IF0108401SC-1 52270137
52270137 IF0108401SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0108401MC-1 52270146
IF0108401MC-1 52270146
52270146 IF0108401MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0108401LC-1 52270155
IF0108401LC-1 52270155
52270155 IF0108401LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115003SC-1 82093086
IF0115003SC-1 82093086
82093086 IF0115003SC-1 1シート(16枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115003MC-1 82093113
IF0115003MC-1 82093113
82093113 IF0115003MC-1 1シート(10枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115003LC-1 82093147
IF0115003LC-1 82093147
82093147 IF0115003LC-1 1シート(6枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115002SC-1 82093183
IF0115002SC-1 82093183
82093183 IF0115002SC-1 1シート(16枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115002MC-1 82093208
IF0115002MC-1 82093208
82093208 IF0115002MC-1 1シート(10枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115002LC-1 82093235
IF0115002LC-1 82093235
82093235 IF0115002LC-1 1シート(6枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115001SC-1 82093262
IF0115001SC-1 82093262
82093262 IF0115001SC-1 1シート(16枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115001MC-1 82093287
IF0115001MC-1 82093287
82093287 IF0115001MC-1 1シート(10枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115001LC-1 82093323
IF0115001LC-1 82093323
82093323 IF0115001LC-1 1シート(6枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115103SC-1 82093348
IF0115103SC-1 82093348
82093348 IF0115103SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115103MC-1 82093375
IF0115103MC-1 82093375
82093375 IF0115103MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115103LC-1 82093393
IF0115103LC-1 82093393
82093393 IF0115103LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115102SC-1 82093427
IF0115102SC-1 82093427
82093427 IF0115102SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115102MC-1 82093463
IF0115102MC-1 82093463
82093463 IF0115102MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115102LC-1 82093488
IF0115102LC-1 82093488
82093488 IF0115102LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115101SC-1 82093515
IF0115101SC-1 82093515
82093515 IF0115101SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115101MC-1 82093542
IF0115101MC-1 82093542
82093542 IF0115101MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IF0115101LC-1 82093567
IF0115101LC-1 82093567
82093567 IF0115101LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする