PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GZ0113503SJ-1 52275685
GZ0113503SJ-1 52275685
52275685 GZ0113503SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113503MJ-1 52275694
GZ0113503MJ-1 52275694
52275694 GZ0113503MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113503LJ-1 52275703
GZ0113503LJ-1 52275703
52275703 GZ0113503LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113502SJ-1 52275712
GZ0113502SJ-1 52275712
52275712 GZ0113502SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113502MJ-1 52275728
GZ0113502MJ-1 52275728
52275728 GZ0113502MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113502LJ-1 52275737
GZ0113502LJ-1 52275737
52275737 GZ0113502LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113501SJ-1 52275746
GZ0113501SJ-1 52275746
52275746 GZ0113501SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113501MJ-1 52275755
GZ0113501MJ-1 52275755
52275755 GZ0113501MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0113501LJ-1 52275764
GZ0113501LJ-1 52275764
52275764 GZ0113501LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする