PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GF0101602SC-1 52287655
GF0101602SC-1 52287655
52287655 GF0101602SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0101602MC-1 52287673
GF0101602MC-1 52287673
52287673 GF0101602MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0101602LC-1 52287698
GF0101602LC-1 52287698
52287698 GF0101602LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0101601SC-1 52287707
GF0101601SC-1 52287707
52287707 GF0101601SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0101601MC-1 52287716
GF0101601MC-1 52287716
52287716 GF0101601MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0101601LC-1 52287725
GF0101601LC-1 52287725
52287725 GF0101601LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0103602SC-1 52287752
GF0103602SC-1 52287752
52287752 GF0103602SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0103602MC-1 52287768
GF0103602MC-1 52287768
52287768 GF0103602MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0103602LC-1 52287777
GF0103602LC-1 52287777
52287777 GF0103602LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0103601SC-1 52287786
GF0103601SC-1 52287786
52287786 GF0103601SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0103601MC-1 52287804
GF0103601MC-1 52287804
52287804 GF0103601MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0103601LC-1 52287822
GF0103601LC-1 52287822
52287822 GF0103601LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0108402SC-1 52287847
GF0108402SC-1 52287847
52287847 GF0108402SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0108402MC-1 52287865
GF0108402MC-1 52287865
52287865 GF0108402MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0108402LC-1 52287874
GF0108402LC-1 52287874
52287874 GF0108402LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0108401SC-1 52287892
GF0108401SC-1 52287892
52287892 GF0108401SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0108401MC-1 52287917
GF0108401MC-1 52287917
52287917 GF0108401MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0108401LC-1 52287944
GF0108401LC-1 52287944
52287944 GF0108401LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115003SC-1 82115014
GF0115003SC-1 82115014
82115014 GF0115003SC-1 1シート(16枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115003MC-1 82115048
GF0115003MC-1 82115048
82115048 GF0115003MC-1 1シート(10枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115003LC-1 82115075
GF0115003LC-1 82115075
82115075 GF0115003LC-1 1シート(6枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115002SC-1 82115093
GF0115002SC-1 82115093
82115093 GF0115002SC-1 1シート(16枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115002MC-1 82115118
GF0115002MC-1 82115118
82115118 GF0115002MC-1 1シート(10枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115002LC-1 82115136
GF0115002LC-1 82115136
82115136 GF0115002LC-1 1シート(6枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115001SC-1 82115163
GF0115001SC-1 82115163
82115163 GF0115001SC-1 1シート(16枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115001MC-1 82115188
GF0115001MC-1 82115188
82115188 GF0115001MC-1 1シート(10枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115001LC-1 82115206
GF0115001LC-1 82115206
82115206 GF0115001LC-1 1シート(6枚) ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115103SC-1 82115224
GF0115103SC-1 82115224
82115224 GF0115103SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115103MC-1 82115258
GF0115103MC-1 82115258
82115258 GF0115103MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115103LC-1 82115276
GF0115103LC-1 82115276
82115276 GF0115103LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115102SC-1 82115294
GF0115102SC-1 82115294
82115294 GF0115102SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115102MC-1 82115328
GF0115102MC-1 82115328
82115328 GF0115102MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115102LC-1 82115364
GF0115102LC-1 82115364
82115364 GF0115102LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115101SC-1 82115382
GF0115101SC-1 82115382
82115382 GF0115101SC-1 1シート(16枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115101MC-1 82115416
GF0115101MC-1 82115416
82115416 GF0115101MC-1 1シート(10枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GF0115101LC-1 82115434
GF0115101LC-1 82115434
82115434 GF0115101LC-1 1シート(6枚) ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする